{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 1/16 Zoll | |
Klingenlänge | 80 mm | |
ganze Länge | 167 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | Mehrkomponenten-Kunststoff | |
Ausführung Schaft | Sechskant-Schaft | |
Oberfläche | verchromt | |
Kappe drehbar | nein | |
Kugelkopf | ja | |
abgewinkelte Klinge | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627513 1/16 | |
EAN / GTIN | 4062406312473 | |
Herstellernummer | 627513 1/16 |