{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
ganze Länge | 183 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Kappe drehbar | ja | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627495 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268481 | |
Herstellernummer | 8123.2,5-90 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Elektronik-Schraubendreher ESD, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
6,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
671 Stück sofort lieferbar
3,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 183 mm | 172 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 90 mm |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |