6-kant-Elektronik-Schraubendreher ESD 1,5 mm

Artikel-Nr.: 627495 1,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Klingenlänge 65 mm
ganze Länge 158 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kappe drehbar ja
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627495 1,5
EAN / GTIN 7610733268467
Herstellernummer 8123.1,5-65 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit leichtgängig drehbarer Kappe (zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten). Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben und Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Klingen. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb