{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 2054 Micro | |
Sechskant | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 157 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627470 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288032126 | |
Herstellernummer | 05118070001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Elektronik-Schraubendreher Kraftform Micro, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
3,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 161 Stück sofort lieferbar
2,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 157 mm | 162 mm |
Herstellerbezeichnung | 2054 Micro | |
Kappe drehbar | nein | |
Klingenlänge | 60 mm | 75 mm |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |