{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 145 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627423 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197721846 | |
Herstellernummer | 627423 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff 2,5 mm
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
5,05 €
4,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 004 Stück sofort lieferbar
3,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Pogonski profil | 6-kant-Schraubendreher | Izvijač za notranji 6-kotnik |
celotna dolžina | 145 | 119 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
6-kotnik | 2,5 | 2,5 |
Vrsta izdelka | Schraubendreher | Izvijač |