Easy-Fix-Blechständer für Schraubendreher Sechskant und Torx®

Artikel-Nr.: 626676
auf Anfrage
Sofort lieferbar
510 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 8
Größen-Beschriftung der Aufnahmebohrungen ja
Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626676
EAN / GTIN 4045197880154

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftung: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 und TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Inhalt:

Beinhaltet 1 Halter zur Aufnahme für 2 Innensechskant-Schraubendreher Nr. 627423 / 627424 Gr. 4 − 10 mm oder 2 Schraubendreher für Torx® Nr. 625150 Gr. TX20 − TX40 und 2 Halter zur Aufnahme für 6 Innensechskant-Schraubendreher Nr. 627423 / 627424 Gr. 2 − 10 mm oder 6 Schraubendreher für Torx® Nr. 625150 Gr. TX8 − TX40.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile