{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2 mm | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Schenkellänge | 92×7 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | pulverbeschichtet | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
100-Grad-Winkel | ja | |
kurzer Schenkel | ja | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627382 2 | |
EAN / GTIN | 7610733283057 | |
Herstellernummer | PB 2222.L 2 GR |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher 90°– 100° lang, mit Kugelkopf und kurzem Schenkel pulverbeschichtet 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
5,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
1,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | ja |
Lange Ausführung | ja | ja |
Sechskant | 2 | 2 |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 92×7 | 100×16 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |