6-kant-Winkelschraubendreher, mit Zapfen 5 mm

Artikel-Nr.: 626070 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5 mm
Schenkellänge 28×80 mm
Zapfen-⌀ 3 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Zapfen
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626070 5
EAN / GTIN 4062406648336
Herstellernummer 626070 5

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Sechskant-Schaft; ganz gehärtet (zähhart); an beiden Enden mit Zentrierzapfen, passend für Schrauben nach DIN 6912 (Ribe CS).

Norm:

Ähnlich DIN 6911.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb