6-kant-Winkelschraubendreher, mit Zapfen 17 mm

Artikel-Nr.: 626070 17
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 17 mm
Schenkellänge 60×160 mm
Zapfen-⌀ 10 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Zapfen
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626070 17
EAN / GTIN 4045197235862
Herstellernummer 626070 17

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Sechskant-Schaft; ganz gehärtet (zähhart); an beiden Enden mit Zentrierzapfen, passend für Schrauben nach DIN 6912 (Ribe CS).

Norm:

Ähnlich DIN 6911.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche vernickelt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb