{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 367 K TORX® | |
Torx®-Profil | TX30 | |
Klingenlänge | 115 mm | |
ganze Länge | 220 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625800 TX30 | |
Herstellernummer | 05027958001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schraubendreher für Torx® mit Kugelkopf TX30 |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
6,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 220 | 235 |
Herstellerbezeichnung | 367 K TORX® | |
Klingenlänge | 115 | 115 |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |