Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher für Torx® mit Kugelkopf TX25

Artikel-Nr.: 625800 TX25

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 K TORX®
Torx®-Profil TX25
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 205 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625800 TX25
Herstellernummer 05027954001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, Spitze als Kugelkopf ausgebildet; bis 25° schräg ansetzbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb