Elektriker-Schraubendreher-Satz für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft SLIM-Klinge, vollisoliert 3

Artikel-Nr.: 625796 3
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
505 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 3
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625796 3
EAN / GTIN 4067263116370
Herstellernummer 625796 3

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft
Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche. Klinge aus Chrom Vanadium-Stahl.
Mit SLIM-Klinge = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Isolations-Ø = Klingen-Ø).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Inhalt:

Je 1 Schraubendreher Nr. 625792: TX15; TX20; TX25

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb