Elektriker-Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene-Heft SLIM-Klinge, vollisoliert TX15

Artikel-Nr.: 625792 TX15
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 853 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 180 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625792 TX15
EAN / GTIN 4067263116349
Herstellernummer 625792 TX15

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft
Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche. Klinge aus Chrom Vanadium-Stahl.
Mit SLIM-Klinge = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Isolations-Ø = Klingen-Ø).

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb