Elektriker-Schraubendreher für Torx®, VDE-vollisoliert, Torx®-Profil: TX8

Artikel-Nr.: 625780 TX8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingenlänge 60 mm
ganze Länge 147 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625780 TX8
EAN / GTIN 4062406058593
Herstellernummer 625780 TX8
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortorientierter Griffzone. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl.
Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb