{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 1567 TORX® ESD Micro | |
Torx®-Profil | TX6 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Klingenlänge | 40 mm | |
ganze Länge | 137 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Kappe drehbar | ja | |
Bohrung im Torx®-Profil | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625772 TX6 | |
EAN / GTIN | 4013288039187 | |
Herstellernummer | 05030122001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro, ESD, Torx®-Profil: TX6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 082 Stück sofort lieferbar
4,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 137 mm | 147 mm |
Herstellerbezeichnung | 1567 TORX® ESD Micro | |
Klingenlänge | 40 mm | 60 mm |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Torx®-Profil | TX6 | TX6 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |