Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro, ESD TX5

Artikel-Nr.: 625772 TX5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 1567 TORX® ESD Micro
    Torx®-Profil TX5
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    Klingenlänge 40 mm
    ganze Länge 137 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
    Kappe drehbar ja
    Bohrung im Torx®-Profil nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625772 TX5
    EAN / GTIN 4013288039170
    Herstellernummer 05030121001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
    Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.
    Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

    Verwendung:

    Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb