{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-Profil | TX20 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 205 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625754 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733064144 | |
Herstellernummer | 5400.20-100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Schraubendreher für Torx®, Classic vollisoliert TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
413 Stück sofort lieferbar
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 205 | 187 |
Klingenlänge | 100 | 80 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Torx®-Profil | TX20 | TX20 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |