Elektriker-Schraubendreher für Torx®, Classic vollisoliert TX15

Artikel-Nr.: 625754 TX15
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie Classic VDE
Torx®-Profil TX15
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 175 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625754 TX15
EAN / GTIN 7610733064137
Herstellernummer 5400.15-80

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft
Kraftheft mit handfreundlichem, griffigem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Elektriker-Schraubendreher für Torx®, Classic vollisoliert TX15

Elektriker-Schraubendreher für Torx®, Classic vollisoliert TX15

auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
8,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
6,60 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 175 187
Klingenlänge 80 80
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Torx®-Profil TX15 TX15
Serie Classic VDE
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb