Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX25

Artikel-Nr.: 625510 TX25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 367 TORX® HF
Torx®-Profil TX25
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 205 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Haltefunktion ja
Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
Kappe drehbar nein
Kugelkopf nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625510 TX25
EAN / GTIN 4013288100726
Herstellernummer 05028053001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen chemisch vernickelt. Das konische Torx®-HF-Profil hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX25

Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX25

auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
8,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
5,50 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 205 mm 207 mm
Klingenlänge 100 mm 100 mm
Torx®-Profil TX25 TX25
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb