Schraubendreher für Torx® mit Haltefunktion TX10

Artikel-Nr.: 625510 TX10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 367 TORX® HF
    Torx®-Profil TX10
    Klingenlänge 80 mm
    ganze Länge 161 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Haltefunktion ja
    Werkstoff Klinge hochwertiger Werkzeugstahl
    Kappe drehbar nein
    Kugelkopf nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625510 TX10
    EAN / GTIN 4013288100696
    Herstellernummer 05028050001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftform-Heft mit integrierten Weichzonen. Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitzen chemisch vernickelt. Das konische Torx®-HF-Profil hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb