{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip | |
Torx®-Profil | TX9 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 140 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderstahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Spitze | schwarz, gehärtet | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625405 TX9 | |
EAN / GTIN | 7610733261277 | |
Herstellernummer | 8400.9-60 GR |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
6,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
477 Stück sofort lieferbar
4,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 140 mm | 147 mm | 147 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Oberfläche | verchromt | verchromt | |
Werkstoff Klinge | PB Swiss Tools-Sonderstahl | ||
Torx®-Profil | TX9 | TX9 | TX9 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |