Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 625400 TX6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
424 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie multicraft
Torx®-Profil TX6
Klingenlänge 50 mm
ganze Länge 110 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625400 TX6
EAN / GTIN 7610733072408
Herstellernummer 6400.6-50

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft besonders griffig, selbst mit öligen Händen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX27 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX6

Schraubendreher für Torx®, Torx®-Profil: TX6

auf Anfrage
Sofort lieferbar
424 Stück sofort lieferbar
5,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
867 Stück sofort lieferbar
4,22 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
ganze Länge 110 mm 147 mm
Klingenlänge 50 mm 60 mm
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb