Schraubendreher für Torx® TX25

Artikel-Nr.: 625400 TX25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
280 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie multicraft
Torx®-Profil TX25
Klingenlänge 120 mm
ganze Länge 225 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff Klinge PB Swiss Tools-Sonderstahl
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625400 TX25
EAN / GTIN 7610733087310
Herstellernummer 6400.25-120

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Kraftheft besonders griffig, selbst mit öligen Händen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX27 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb