Schraubendreher für Torx®, lang, mit Quergriff TX45

Artikel-Nr.: 625231 TX45
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX45
    Klingenlänge 250 mm
    ganze Länge 282 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Spitze schwarz
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625231 TX45
    EAN / GTIN 4045197950567
    Herstellernummer 625231 TX45

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, matt verchromt, Spitzen schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb