Schraubendreher für Torx®, lang, mit Quergriff TX15

Artikel-Nr.: 625231 TX15
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX15
    Klingenlänge 200 mm
    ganze Länge 225 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Spitze schwarz
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625231 TX15
    EAN / GTIN 4045197950505
    Herstellernummer 625231 TX15

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schlagfester Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Vanadium-Spezialstahl, matt verchromt, Spitzen schwarz.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb