{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 105 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Spitze | schwarz | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625201 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733287536 | |
Herstellernummer | 1406.15-60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
630 Stück sofort lieferbar
7,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 173 Stück sofort lieferbar
5,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
6,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
ganze Länge | 105 mm | 225 mm | 125 mm | 146 mm |
Klingenlänge | 60 mm | 200 mm | 100 mm | 100 mm |
Spitze | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Werkstoff Griff | Haptoprene | |||
Torx®-Profil | TX15 | TX15 | TX15 | TX15 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |