• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kippbehälter mit Ablasshahn

Artikel-Nr.: 6250A
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Kippbehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6250A
EAN / GTIN 4017976662503
Herstellernummer 6250A
L-Nummer L90070 109

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz ″A″ bedeutet mit Ablasshahn mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1000
Inhalt (Liter): 500
Kastenmaße (mm): 1164 x 831 x 598
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm): 519
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 756
Gesamtlänge (mm): 1389
Gesamtbreite (mm): 890
Gesamthöhe (mm): 676

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb