• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungskette

Artikel-Nr.: 4708
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Sicherungsstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4708
EAN / GTIN 4017976047089
Herstellernummer 4708
L-Nummer L90070 168
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken. Die Kette besteht aus 18 Gliedern und ist beidseitig mit Abschlepphaken ausgestattet. Die Gliedergröße beträgt 8 x 52 mm. Geprüft nach DIN 763, Bruchlast 25 KN.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1100
Farbe: verzinkt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb