Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion TX30

Artikel-Nr.: 625030 TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX30
    Schenkellänge 191×38 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Ausführung Schaft abgewinkelt
    Oberfläche mangan-phosphatiert
    Kugelkopf am langen Schenkel nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 625030 TX30
    EAN / GTIN 4010995312428
    Herstellernummer 31242

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Festhaltefeder MagicSpring® ab Gr. TX6 für zuverlässiges Festhalten der Torx®-Schraube.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb