{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX15 | |
Schenkellänge | 136×27 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625030 TX15 | |
EAN / GTIN | 4010995312381 | |
Herstellernummer | 31238 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx®, mit MagicSpring® Haltefunktion, Torx®-Profil: TX15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
5,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
2,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
4,09 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 413 Stück sofort lieferbar
2,33 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein | nein | nein |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | phosphatiert | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 136×27 mm | 54×18 mm | 136×27 mm | 54×18 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |