Winkelschraubendreher für Torx® mit Haltefunktion TX40

Artikel-Nr.: 624940 TX40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 967 L TORX® HF
    Torx®-Profil TX40
    Schenkellänge 132×27 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Ausführung Schaft abgewinkelt
    Oberfläche mangan-phosphatiert
    Kugelkopf am langen Schenkel nein
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 624940 TX40
    EAN / GTIN 4013288104915
    Herstellernummer 05024168001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das konische Torx®-HF-Profil am langen Schenkel hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest. Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart).

    Vorteil:

    Ideal zum Ansetzen und Festdrehen von Torx®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb