{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 967 L TORX® HF | |
Torx®-Profil | TX8 | |
Schenkellänge | 76×16 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624940 TX8 | |
EAN / GTIN | 4013288104847 | |
Herstellernummer | 05024160001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx® mit Haltefunktion, Torx®-Profil: TX8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
3,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
888 Stück sofort lieferbar
2,26 €
0,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
3,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 741 Stück sofort lieferbar
2,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein | nein | nein |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | phosphatiert | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 76×16 mm | 48×16 mm | 101×20 mm | 48×16 mm |
Torx®-Profil | TX8 | TX8 | TX8 | TX8 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |