Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX27

Artikel-Nr.: 624925 TX27
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX27
    Schenkellänge 176×36 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Ausführung Schaft abgewinkelt
    Oberfläche mangan-phosphatiert
    Kugelkopf am langen Schenkel ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 624925 TX27
    EAN / GTIN 4010995323912
    Herstellernummer 32391

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft, ganz gehärtet (zähhart). Langer Schenkel mit Kugelkopf, der bis zu 25° schräg angesetzt werden kann.
    Mit verlängertem Torx®-Profil hinter dem Kugelkopf.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, manganphosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX27

    Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX27

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    6 Stück sofort lieferbar
    5,95 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    23 Stück sofort lieferbar
    4,37 €
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Ausführung Schaft abgewinkelt abgewinkelt
    Kugelkopf am langen Schenkel ja ja
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
    Schenkellänge 176×36 106×20
    Torx®-Profil TX27 TX27
    Produktart Schraubendreher Schraubendreher

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb