{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX10 | |
Schenkellänge | 121×23 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624925 TX10 | |
EAN / GTIN | 4010995323875 | |
Herstellernummer | 32387 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Winkelschraubendreher für Torx®, lang mit Kugelkopf TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
4,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
3,39 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | ja |
Oberfläche | mangan-phosphatiert | verchromt |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 121×23 | 73×17 |
Torx®-Profil | TX10 | TX10 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |