Winkelschraubendreher für Torx® pulverbeschichtet TX8

Artikel-Nr.: 624850 TX8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
372 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX8
Schenkellänge 63×20 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
Ausführung Schaft abgewinkelt
Oberfläche pulverbeschichtet
Spitze schwarz
Kugelkopf am langen Schenkel nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 624850 TX8
EAN / GTIN 7610733243969
Herstellernummer 410.8 SY

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; ganz gehärtet (zähhart).

Werkstoff:

PB Swiss Tools-Sonderlegierung, Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“. Spitze schwarz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb