{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX6 | |
Schenkellänge | 55×18 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | |
Oberfläche | pulverbeschichtet | |
Spitze | schwarz | |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 624850 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733243945 | |
Herstellernummer | 410.6 GR |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Winkelschraubendreher für Torx® pulverbeschichtet, Torx®-Profil: TX6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
409 Stück sofort lieferbar
5,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
469 Stück sofort lieferbar
3,64 €
2,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 735 Stück sofort lieferbar
2,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Ausführung Schaft | abgewinkelt | abgewinkelt | abgewinkelt |
Kugelkopf am langen Schenkel | nein | nein | nein |
Oberfläche | pulverbeschichtet | verzinkt | phosphatiert |
Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 55×18 mm | 80×15 mm | 42×16 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |