• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kippbehälter ohne Ablasshahn

Artikel-Nr.: 6230
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Kippbehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6230
    EAN / GTIN 4017976166230
    Herstellernummer 6230
    L-Nummer L90070 131

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Kippbehälter müssen zum Entleeren mit einem Stapler angehoben werden. Durch Absenken des Behälters auf den Boden wird die Mulde automatisch aufgerichtet und in die Beladestellung zurückgebracht. Robuste Schweißkonstruktion aus 2-mm-Stahlblech, dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutschsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus. Zusatz ″A″ bedeutet mit Ablasshahn und Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 750
    Inhalt (Liter): 300
    Kastenmaße (mm): 1088 x 630 x 498
    Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm): 418
    Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm): 655
    Gesamtlänge (mm): 1313
    Gesamtbreite (mm): 690
    Gesamthöhe (mm): 576

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb