Steckschlüssel mit Quergriff VDE-isoliert 8 mm

Artikel-Nr.: 622770 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 8 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ganze Länge 232 mm
Klingenlänge 200 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622770 8
EAN / GTIN 4010995279325
Herstellernummer 27932

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf mit Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte. Schlagfester Quergriff aus Kunststoff, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit aufgespritzter Schutzisolation.
Isoliert bis 1000 V, gefertigt nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb