{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 268 mm | |
Klingenlänge | 230 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622770 17 | |
EAN / GTIN | 4010995279356 | |
Herstellernummer | 27935 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff VDE-isoliert, Schlüsselweite: 17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
34,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
14,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
14,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 268 mm | 157 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 230 mm | 125 mm | 125 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |