{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
ganze Länge | 275 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622601 14 | |
EAN / GTIN | 7610733291267 | |
Herstellernummer | 1202.14-230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 200 mm, Schlüsselweite: 14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
32,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
23,30 €
10,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 275 mm | 277 mm | 157 mm | 245 mm |
Klingenlänge | 200 mm | 125 mm | 125 mm | |
Norm | DIN 3125 | |||
Schlüsselweite | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |