Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 200 mm, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 622601 13
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
ganze Länge 275 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622601 13
EAN / GTIN 7610733291342
Herstellernummer 1202.13-230

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf.
Ergonomisch geformter Quergriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 200 mm, Schlüsselweite: 13mm

Steckschlüssel mit Quergriff, Klingenlänge 200 mm, Schlüsselweite: 13mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
30,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
628 Stück sofort lieferbar
22,10 €
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
ganze Länge 275 mm 275 mm
Schlüsselweite 13 mm 13 mm
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb