• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radsteckschlüssel LKW 6-kant 30x32 mm

Artikel-Nr.: 6225910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6225910
EAN / GTIN 4010886622599
Herstellernummer 6225910

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, ohne Drehstift
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Drehstift 27 D bitte extra bestellen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 34,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 34,5 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 44 mm
  • Kopf-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [AF]: 1.3/16″ x 1.1/4″
  • Schlüsselweite [mm]: 30 x 32
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1.3/16″
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 30
  • Schlüsselweite 2 [AF]: 1.1/4″
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 32
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb