• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift 630 mm, Ø 18 mm

Artikel-Nr.: 6227100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6227100
EAN / GTIN 4010886622711
Herstellernummer 6227100
L-Nummer L60160 677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, ohne Drehstift
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Drehstift 27 D bitte extra bestellen

Merkmal:

  • Drehstift-Ø 1: 18,00 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 630 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb