Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Klingenlänge 200 mm 9 mm

Artikel-Nr.: 622550 9
Rabatt
14,30 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9 mm
ganze Länge 277 mm
Klingenlänge 200 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622550 9
EAN / GTIN 4045197722164
Herstellernummer 622550 9

Beschreibung

Ausführung:

Sauber gearbeiteter, tiefer 6-kant-Schlüsselkopf.
Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Klingenlänge 200 mm 9 mm

Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Klingenlänge 200 mm 9 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
14,30 €
6,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
8,60 €
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel 6-kant-Steckschlüssel
ganze Länge 277 172
Klingenlänge 200 65
Schlüsselweite 9 9
Produktart Steckschlüssel Steckschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb