{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
ganze Länge | 277 mm | |
Klingenlänge | 200 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622550 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721686 | |
Herstellernummer | 622550 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Steckschlüssel mit 2K-Haptoprene-Quergriff, Klingenlänge 200 mm, Schlüsselweite: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
20,20 €
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
19,65 €
8,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 277 mm | 310 mm |
Klingenlänge | 200 mm | 190 mm |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |