Steckschlüssel-Satz vollisoliert 11

Artikel-Nr.: 622510 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SoftFinish® electric
Anzahl Schlüssel 11
Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622510 11
EAN / GTIN 4010995228217
Herstellernummer 22821

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Verwendung: Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.
Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Lange Ausführung; tiefer 6-kant-Schlüsselkopf für überstehende Bolzen.

Norm:

DIN 3125

Werkstoff:

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, vollisoliert.

Inhalt:

je 1 St. Nr. 622500: Gr. 5,5; 6 ; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb