{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | SoftFinish® electric | |
Schlüsselweite | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ganze Länge | 236 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622500 5,5 | |
EAN / GTIN | 4010995008567 | |
Herstellernummer | 00856 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steckschlüssel mit Heft vollisoliert 5,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
11,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
16,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
7,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 236 | 212 | 231 | 152 |
Herstellerbezeichnung | SoftFinish® electric | |||
Klingenlänge | 125 | 125 | 150 | 65 |
Norm | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | ||
Schlüsselweite | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |