{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 2069 Micro | |
Schlüsselweite | 4,5 mm | |
ganze Länge | 157 mm | |
Klingenlänge | 60 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622100 4,5 | |
EAN / GTIN | 4013288032362 | |
Herstellernummer | 05118122001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Steckschlüssel mit Feinschraubgriff Kraftform Micro, Schlüsselweite: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
7,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
8,35 €
6,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
6,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
ganze Länge | 157 mm | 170 mm | 212 mm | 152 mm |
Herstellerbezeichnung | 2069 Micro | |||
Klinge und Heft lösbar | nein | |||
Klingenlänge | 60 mm | 80 mm | 125 mm | 65 mm |
Schlüsselweite | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |