Steckschlüssel mit Feinschraubgriff Kraftform Micro 3,2 mm

Artikel-Nr.: 622100 3,2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 2069 Micro
Schlüsselweite 3,2 mm
ganze Länge 157 mm
Klingenlänge 60 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 622100 3,2
EAN / GTIN 4013288032331
Herstellernummer 05118116001

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Mit Mehrkomponenten-Feinschraubgriff Kraftform Micro und drehbarer Zentrierkappe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb