• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radsteckschlüssel LKW 6-kant 28x32 mm

Artikel-Nr.: 6220280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6220280
EAN / GTIN 4010886622025
Herstellernummer 6220280

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen, ohne Drehstift
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Drehstift 27 D bitte extra bestellen

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 400 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 34,5 mm
  • Kopfhöhe 2 [mm]: 34,5 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 41 mm
  • Kopf-Ø 2 [mm]: 46 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Nennlänge [mm]: 400 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb